Assmann Electronic - Tablette 1U télescop. armoire 800 mm profondeur 40x484x568 mm 25kg, gris - DN-19 TRAY-2-800

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016032135470

Réf. Sonepar

00233213547

Réf. Fournisseur

DN-19 TRAY-2-800

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

autre

largeur:

483 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

385 mm

capacité de charge max.:

25 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Grâce à la tôle perforée stable avec une capacité de charge élevée, elles sont des supports optimaux pour vos composants. Une poignée jointe peut être montée pour faciliter le retrait.