Assmann Electronic - Tablette 2U fixe armoire 800mm profondeur 88x482x549 mm, 25 kg, noir - DN-19 TRAY-2-55-SW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4016032256830
Réf. Sonepar
00233001362
Réf. Fournisseur
DN-19 TRAY-2-55-SW
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
autre
largeur:
483 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
550 mm
capacité de charge max.:
25 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
9005