Assmann Electronic - Tablette 2U télescop. armoire 450mm profondeur 88x483x352mm 30 kg, noir - DN-19-TRAY-2-450-SW

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032444220

Réf. Sonepar

00233244422

Réf. Fournisseur

DN-19-TRAY-2-450-SW

Marque

Assmann Electronic

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

autre

largeur:

483 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

352 mm

capacité de charge max.:

30 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Grâce la structure compacte, elle est particulièrement adaptée pour les boîtiers muraux de 483 mm (19 p) à partir d?une profondeur de 450 mm.