Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Assmann Electronic - Tablette rangement tablette/notebook/smartphone 175x483x340mm noir - DN-97665

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 483 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 450 mm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032463085

Réf. Sonepar

00233246308

Réf. Fournisseur

DN-97665

Marque

Assmann Electronic

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

483 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

450 mm

matériau:

autre

largeur:

483 mm

hauteur:

175 mm

profondeur:

340 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

La solution idéale pour ranger et charger vos appareils portables dans une armoire réseau ou serveur standard.