Assmann Electronic - Unité de ventilation 483 mm 19" 2 ventilateurs, Thermostat, interrupteur, gris - DN-19 FAN-2-HO

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 276 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 483 mm

  • hauteur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032174240

Réf. Sonepar

00233217424

Réf. Fournisseur

DN-19 FAN-2-HO

Marque

Assmann Electronic

flux volumique, à soufflage libre:

276 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

220...240 V

type de tension:

AC

largeur:

483 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

174 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP20

nombre de ventilateurs:

2

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

220...220 V

tension de fonctionnement CC:

48...48 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Oui

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Non

puissance nominale:

13.8 W

finition CEM:

Oui

émission du bruit:

49 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Oui

numéro RAL:

7035

Chaque unité de ventilation incluse contient deux kits d’angles de montage. Un interrupteur et un thermostat réglable assurent des possibilités d’adaptation optimales.

Quelques mots du fabricant :

Le groupe ASSMANN est un fabricant mondial de produits de haute qualité pour les technologies des réseaux de données et les infrastructures des réseaux