Assmann Electronic - Unité de ventilation 483 mm 19" 2 ventilateurs, Thermostat, interrupteur, noir - DN-19 FAN-2-HO-SW

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 276 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 483 mm

  • hauteur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4016032185789

Réf. Sonepar

00233001268

Réf. Fournisseur

DN-19 FAN-2-HO-SW

Marque

Assmann Electronic

flux volumique, à soufflage libre:

276 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

220...240 V

type de tension:

AC

largeur:

483 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

174 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP20

nombre de ventilateurs:

2

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

220...220 V

tension de fonctionnement CC:

48...48 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Oui

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Non

puissance nominale:

13.8 W

finition CEM:

Oui

émission du bruit:

49 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Oui

numéro RAL:

9005

Chaque unité de ventilation incluse contient deux kits d?angles de montage. Un interrupteur et un thermostat réglable assurent des possibilités d?adaptation optimales.