Assmann Electronic - Unité de ventilation toit coffret IP55, x2, thermique, commutateur, gris - DN-19 FAN-2-WM-I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 138 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...240 V
type de tension - AC
largeur - 346 mm
hauteur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modules de ventilation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032361015
Réf. Sonepar
00233003825
Réf. Fournisseur
DN-19 FAN-2-WM-I
Marque
Assmann Electronic
flux volumique, à soufflage libre:
138 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
220...240 V
type de tension:
AC
largeur:
346 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
175 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
2
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
220...220 V
tension de fonctionnement CC:
48...48 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Oui
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
13.8 W
finition CEM:
Oui
émission du bruit:
49 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035




