Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Assmann Electronic - Unité ventilation toit, x2, noir armoires réseau Unique, Varioflex-N, Dynamic - DN-19 FAN-2-B-N

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 552 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 430 mm

  • hauteur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4016032332794

Réf. Sonepar

00233002547

Réf. Fournisseur

DN-19 FAN-2-B-N

Marque

Assmann Electronic

flux volumique, à soufflage libre:

552 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

220...240 V

type de tension:

AC

largeur:

430 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

415 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP20

nombre de ventilateurs:

2

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

220...220 V

tension de fonctionnement CC:

48...48 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

13.8 W

finition CEM:

Oui

émission du bruit:

49 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9005

L?équipement de 483 mm (19 po) DIGITUS® est conçu pour répondre aux exigences de l?infrastructure informatique. Il est fabriqué selon les meilleures normes de qualité en Allemagne.