fin de vie

Assmann Electronic - Universal TV/Monitor Wall Mount, 140cm (55") 10ø tilting, 35kg max load, VESA 40 - DA-90334

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Universal TV/Monitor Wall Mount, 140cm (55") 10ø tilting, 35kg max load, VESA 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • charge maximum supportée - 35 kg

  • largeur - 425 mm

  • hauteur - 498 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032379980

Réf. Sonepar

00233004040

Réf. Fournisseur

DA-90334

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

charge maximum supportée:

35 kg

largeur:

425 mm

hauteur:

498 mm

couleur:

noir

Universal TV/Monitor Wall Mount, 140cm (55") 10ø tilting, 35kg max load, VESA 400x400, noir