fin de vie

Assmann Electronic - USB 2.0 to Fast Ethernet Adapter, 1 RJ 45, USB-A Male, 10/100MBIT, - DN-10050-1

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - USB 2.0 to Fast Ethernet Adapter, 1 RJ 45, USB-A Male, 10/100MBIT,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles raccordement 1 - 5

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-A

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • finition raccordement 2 - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032315285

Réf. Sonepar

00233003186

Réf. Fournisseur

DN-10050-1

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

nombre de pôles raccordement 1:

5

type de connecteur raccordement 1:

USB-A

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

autre

finition raccordement 2:

douille

USB 2.0 to Fast Ethernet Adapter, 1 RJ 45, USB-A Male, 10/100MBIT,