Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Astralpool - BRIDE BDF LINER 2" ANTHRACITE - 4402020027

CopieCopie
Astralpool - BRIDE BDF LINER 2" ANTHRACITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PIECES DETACHEES ASTRALPOOL

Voir tous les produits de cette série

EAN

8420382782028

Réf. Sonepar

04609278202

Réf. Fournisseur

4402020027

Réf. Commerciale

Astralpool

BRIDE BDF LINER 2" ANTHRACITE