Astralpool - Colle Bleu Wdf-05 250Ml + Pinceau - 6307287

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température max. de résitance à charge standard - 40 °C
pression max. - 16 bar
sans THF - Non
résistance de température max. en pic de charge - 95 °C
convient pour PVC - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8715598160105
Réf. Sonepar
04609001277
Réf. Fournisseur
6307287
Réf. Commerciale
Astralpool
température max. de résitance à charge standard:
40 °C
pression max.:
16 bar
sans THF:
Non
résistance de température max. en pic de charge:
95 °C
convient pour PVC:
Oui
diamètre max. possible du tuyau:
160 mm