Astralpool - COLLE PISCINE WDF-05 500ML+PINCEAU - 6116008

CopieCopie
Astralpool - COLLE PISCINE WDF-05 500ML+PINCEAU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température max. de résitance à charge standard - 40 °C

  • pression max. - 16 bar

  • sans THF - Non

  • résistance de température max. en pic de charge - 95 °C

  • convient pour PVC - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8715598160082

Réf. Sonepar

04609001496

Réf. Fournisseur

6116008

Réf. Commerciale

Astralpool

température max. de résitance à charge standard:

40 °C

pression max.:

16 bar

sans THF:

Non

résistance de température max. en pic de charge:

95 °C

convient pour PVC:

Oui

diamètre max. possible du tuyau:

160 mm

COLLE PISCINE WDF-05 500ML+PINCEAU