Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Astralpool - CUVE RETENTION 100L - CUR0100

CopieCopie
Astralpool - CUVE RETENTION 100L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

BACS DE DOSAGE ET DE RÉTENTION

Voir tous les produits de cette série

EAN

8435611007636

Réf. Sonepar

04609100763

Réf. Fournisseur

CUR0100

Réf. Commerciale

Astralpool

CUVE RETENTION 100L