Astralpool - PROJECTEUR AQUASPHERE GRIS PAR56 BLANC 1300lm - 74940CL129

CopieCopie
Astralpool - PROJECTEUR AQUASPHERE GRIS PAR56 BLANC 1300lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8432611922334

Réf. Sonepar

04609192233

Réf. Fournisseur

74940CL129

Réf. Commerciale

Astralpool

flux lumineux utile:

1300 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

PROJECTEUR LED AQUASPHERE GRIS PAR56 BLANC 1300lm