Astro - Accessoire LED Module 90CRI 24° 3000K Argent mat peint univers Accessoire - 6033011

CopieCopie
Astro - Accessoire LED Module 90CRI 24° 3000K Argent mat peint univers Accessoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038856601633

Réf. Sonepar

00649660163

Réf. Fournisseur

6033011

Réf. Commerciale

Astro

température de couleur:

3000 K

indice de protection (IP):

IP20

Accessoire LED Module 90CRI 24° 3000K Argent mat peint référence 6033011 univers Accessoire statut : NEW - remplace 6033005