Astro - Accessoire Void Round 55 Black Bezel Noir mat univers Accessoire IP65 - 1392013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856057843
Réf. Sonepar
00649392013
Réf. Fournisseur
1392013
Réf. Commerciale
Astro
matériau:
aluminium
Accessoire Void Round 55 Black Bezel Noir mat référence 1392013 univers Accessoire driver non-requis IP65 Classe III - Basse tension Zone 1, 2, 3 statut : En cours de suppression
Les Atouts de l'article:
Discret et minimaliste dans son design, Void offre une variété complète de downlights sans garniture qui se fondent dans son environnement, tout en produisant un éclairage sans éblouissement. L’option de différents angles de faisceau lumineux garantit que la lumière est dirigée exactement là où elle est nécessaire, tandis qu’un mécanisme de torsion et de verrouillage facilite l’installation. Les variantes LED et GU10 sont disponibles dans la gamme, qui sont toutes IP65 et résistantes au feu. Couvrant un large éventail d’exigences d’éclairage, Void propose une sélection de différentes températures de couleur, tailles, rendus des couleurs et choix de cadre.
Les Atouts de l'article:
Discret et minimaliste dans son design, Void offre une variété complète de downlights sans garniture qui se fondent dans son environnement, tout en produisant un éclairage sans éblouissement. L’option de différents angles de faisceau lumineux garantit que la lumière est dirigée exactement là où elle est nécessaire, tandis qu’un mécanisme de torsion et de verrouillage facilite l’installation. Les variantes LED et GU10 sont disponibles dans la gamme, qui sont toutes IP65 et résistantes au feu. Couvrant un large éventail d’exigences d’éclairage, Void propose une sélection de différentes températures de couleur, tailles, rendus des couleurs et choix de cadre.