Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Astro - Ampoule Lamp E27 Gold Tube LED 4.5W 2100K Dimmable Verre clair Accessoire - 6004137

CopieCopie
Astro - Ampoule Lamp E27 Gold Tube LED 4.5W 2100K Dimmable Verre clair Accessoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • température de couleur - 2100...2100 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • tension nominale (Un) - 220...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856601794

Réf. Sonepar

00649660179

Réf. Fournisseur

6004137

Réf. Commerciale

Astro

Culot:

E27

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

température de couleur:

2100...2100 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...230 V

Ampoule Lamp E27 Gold Tube LED 4.5W 2100K Dimmable Verre clair référence 6004137 univers Accessoire statut : actif