Astro - Ampoule Lamp GU10 LED 35mm 4W 3000K Dimmable Blanc univers Accessoire - 6004130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
puissance de la lampe - 4...4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856601572
Réf. Sonepar
00649660157
Réf. Fournisseur
6004130
Marque
Astro
Culot:
GU10
puissance de la lampe:
4...4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP20
Ampoule Lamp GU10 LED 35mm 4W 3000K Dimmable Blanc référence 6004130 univers Accessoire statut : actif


