fin de vie

Astro - Applique Ako 420 DALI Noir mat / Argent univers Intérieur IP20 - 1481026

CopieCopie
Astro - Applique Ako 420 DALI Noir mat / Argent univers Intérieur IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856122879

Réf. Sonepar

00649000139

Réf. Fournisseur

1481026

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

nickel

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

Applique Ako 420 DALI Noir mat / Argent référence 1481026 univers Intérieur source incluse 15.9W LED driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : Sur commande - 100 pièces mini