fin de vie

Astro - Applique Ako 420 Phase Blanc mat / Argent univers Intérieur IP20 - 1481039

CopieCopie
Astro - Applique Ako 420 Phase Blanc mat / Argent univers Intérieur IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • finition du paralume - blanc

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856123005

Réf. Sonepar

00649000146

Réf. Fournisseur

1481039

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

nickel

finition du paralume:

blanc

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

valeur de papillotement Pst LM:

420

facteur de puissance (cos phi):

420

Applique Ako 420 Phase Blanc mat / Argent référence 1481039 univers Intérieur source incluse 15.9W LED driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : Sur commande - 100 pièces mini