Astro - Applique Ako 420 Phase Blanc mat / Or univers Intérieur IP20 - 1481015

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856122763

Réf. Sonepar

00649000134

Réf. Fournisseur

1481015

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

420

facteur de puissance (cos phi):

420

Applique Ako 420 Phase Blanc mat / Or référence 1481015 univers Intérieur source incluse 15.9W LED dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec sa riche finition or et blanc mat, Ako ajoute un accent architectural luxueux aux murs des couloirs et des espaces d'accueil. Son diffuseur en polycarbonate opalescent projette une douce lumière sur le mur sans angles prononcés.