Astro - Applique Ako 420 Phase Bronze / Argent univers Intérieur IP20 - 1481037
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856122985
Réf. Sonepar
00649000144
Réf. Fournisseur
1481037
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
classe de protection:
I