Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Astro - Applique Ako 420 Phase Bronze / Or univers Intérieur IP20 - 1481013

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856122749

Réf. Sonepar

00649000132

Réf. Fournisseur

1481013

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

bronze

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

Applique Ako 420 Phase Bronze / Or référence 1481013 univers Intérieur source incluse 15.9W LED driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : Sur commande - 100 pièces mini