Astro - Applique Ako 600 DALI Bronze / Or univers Intérieur IP20 - 1481004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps - bronze
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856122657
Réf. Sonepar
00649000129
Réf. Fournisseur
1481004
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
bronze
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
classe de protection:
I



