Astro - Applique Ako 600 Phase Blanc mat / Argent univers Intérieur IP20 - 1481042
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - blanc
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856123036
Réf. Sonepar
00649000149
Réf. Fournisseur
1481042
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
blanc
appareillage:
non requis
classe de protection:
I


