Astro - Applique Ako 600 Phase Blanc mat / Or univers Intérieur IP20 - 1481018

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - or

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856122794

Réf. Sonepar

00649000137

Réf. Fournisseur

1481018

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

or

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

Applique Ako 600 Phase Blanc mat / Or référence 1481018 univers Intérieur source incluse 15.9W LED dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec sa riche finition or et blanc mat, Ako ajoute un accent architectural luxueux aux murs des couloirs et des espaces d'accueil. Son diffuseur en polycarbonate opalescent projette une douce lumière sur le mur sans angles prononcés.