Astro - Applique Ako 600 Phase Bronze / Or univers Intérieur IP20 - 1481016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps - bronze
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856122770
Réf. Sonepar
00649000135
Réf. Fournisseur
1481016
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
bronze
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
classe de protection:
I