Astro - Applique Ako 600 Phase Noir mat / Or univers Intérieur IP20 - 1481017

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856122787

Réf. Sonepar

00649000136

Réf. Fournisseur

1481017

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

facteur de puissance (cos phi):

600

Applique Ako 600 Phase Noir mat / Or référence 1481017 univers Intérieur source incluse 15.9W LED dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec sa riche finition or et noir mat, Ako ajoute un accent architectural luxueux aux murs des couloirs et des espaces d'accueil. Son diffuseur en polycarbonate opalescent projette une douce lumière sur le mur sans angles prononcés.