Astro - Applique Amalfi 315 Céramique univers Intérieur IP20 - 1079001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP20
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856004236
Réf. Sonepar
00649600423
Réf. Fournisseur
1079001
Réf. Commerciale
Astro
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
largeur:
315 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
longueur:
315 mm
Les Atouts de l'article:
Résistant et visuellement délicat; une applique murale en céramique comme Amalfi est un choix efficace pour éclairer votre maison. Idéal lorsqu’il est utilisé en multiples, ce design artisanal projette un éclairage ambiant riche et peut être peint, si nécessaire, pour compléter votre maison. Parfait pour une installation dans les couloirs ou les salons et salles à manger.