Astro - Applique Amat 320 Céramique univers Intérieur IP20 - 1432001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856107555

Réf. Sonepar

00649610755

Réf. Fournisseur

1432001

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

Applique Amat 320 Céramique référence 1432001 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec sa forme doucement incurvée et rectangulaire, l'applique en céramique Amat 320 dégage une lumière diffuse ascendante, descendante et vers l'extérieur, créant ainsi un éclairage d'ambiance multidimensionnel.Elle revisite le style art déco. Pensée avec des intérieurs fonctionnels et contemporains en tête, sa finition naturelle lisse peut être peinte pour s'accorder à toutes les combinaisons de couleurs. Une configuration alternative à 3 niveaux est également disponible.