Astro - Applique Aquina Wall Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1450002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - G9

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856112955

Réf. Sonepar

00649611295

Réf. Fournisseur

1450002

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

G9

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

Applique Aquina Wall Noir mat référence 1450002 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 3.5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec ses courbes organiques, l’applique murale Aquina adoucit la décoration d'une salle d’eau. Elle peut être montée face tournée vers le haut ou vers le bas. Idéalement placée à côté d'un miroir, elle fait à la fois office d’éclairage fonctionnel et d’ambiance. Elle est dotée d’un abat-jour en verre soufflé et d’un bras métallique uniforme, proposé en finition chrome poli ou noir mat.