Astro - Applique Arbor Plug-In Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1479002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E14
source lumineuse - LED interchangeable
couleur du boîtier/corps - blanc
finition du paralume - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856121858
Réf. Sonepar
00649000125
Réf. Fournisseur
1479002
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E14
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Avec sa forme organique et fluide, inspirée par la branche d'un arbre, Arbor ajoute un accent sophistiqué et contemporain à tout salon moderne ou mur de chevet. Sa conception pratique à brancher fait d'Arbor une solution simple pour apporter un éclairage d'appoint élégant ou un éclairage d'accentuation dans n'importe quelle pièce de votre maison.









