Astro - Applique Arbor Plug-In Noir mat univers Intérieur IP20 - 1479001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E14

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856121841

Réf. Sonepar

00649000124

Réf. Fournisseur

1479001

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E14

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

Applique Arbor Plug-In Noir mat référence 1479001 univers Intérieur source non-incluse 1 x E14 balle de golf 7W LED Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec sa forme organique et fluide, inspirée par la branche d'un arbre, Arbor ajoute un accent sophistiqué et contemporain à tout salon moderne ou mur de chevet. Sa conception pratique à brancher fait d'Arbor une solution simple pour apporter un éclairage d'appoint élégant ou un éclairage d'accentuation dans n'importe quelle pièce de votre maison.