Astro - Applique Arran Square LED Laiton massif univers Extérieur IP65 - 1379005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - laiton
appareillage - non requis
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856119015
Réf. Sonepar
00649611901
Réf. Fournisseur
1379005
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
laiton
appareillage:
non requis
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100