Astro - Applique Artemis 1200 LED II Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1308014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - chrome
appareillage - non requis
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856104462
Réf. Sonepar
00649610446
Réf. Fournisseur
1308014
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
chrome
appareillage:
non requis
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Applique Artemis 1200 LED II Chrome poli référence 1308014 univers Salle de bain source incluse 22,7W LED driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : Sur commande - 100 pièces mini