Astro - Applique Artemis 900 LED Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1308007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 810 lm
puissance du système - 12.2 W
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856079753
Réf. Sonepar
00649607975
Réf. Fournisseur
1308007
Réf. Commerciale
Astro
flux lumineux utile:
810 lm
puissance du système:
12.2 W
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
chrome
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
émission de lumière:
direct
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
80 mm
longueur:
900 mm