Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Astro - Applique Ashino Tissu blanc univers Intérieur IP20 - 1166001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E14

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856007664

Réf. Sonepar

00649600766

Réf. Fournisseur

1166001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E14

montage mural:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

textile

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

Applique Ashino Tissu blanc référence 1166001 univers Intérieur source non-incluse 1 x E14 balle de golf 7W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif