Astro - Applique Ashino Wide Tissu blanc univers Intérieur IP20 - 1166002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856007671
Réf. Sonepar
00649600767
Réf. Fournisseur
1166002
Marque
Astro
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
textile
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
12...12 W






