Astro - Applique Atticus 900 3000K Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1440002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856108880

Réf. Sonepar

00649000072

Réf. Fournisseur

1440002

Réf. Commerciale

Astro

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

chrome

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

facteur de puissance (cos phi):

900

Applique Atticus 900 3000K Chrome poli référence 1440002 univers Salle de bain source incluse 16.8W LED dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son design épuré, évocateur d'un simple trait de crayon rendu en 3D, Atticus ajoute un look contemporain à toute salle de bain moderne. Grâce à son design polyvalent, vous pouvez installer Atticus verticalement ou horizontalement, au-dessus ou de chaque côté du miroir de la salle de bains, pour un éclairage d'appoint confortable, parfait pour se raser ou se maquiller.