Astro - Applique Ava 300 Coastal Acier brossé inoxydable univers Coastal IP44 - 1428004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GU10

  • montage mural - Oui

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856105315

Réf. Sonepar

00649610531

Réf. Fournisseur

1428004

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GU10

montage mural:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

appareillage:

non requis

Applique Ava 300 Coastal Acier brossé inoxydable référence 1428004 univers Coastal source non-incluse 2 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif