Astro - Applique Ava 400 Coastal Acier brossé inoxydable univers Coastal IP44 - 1428014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - GU10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856107913
Réf. Sonepar
00649610791
Réf. Fournisseur
1428014
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
GU10
Applique Ava 400 Coastal Acier brossé inoxydable référence 1428014 univers Coastal source non-incluse 2 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : En cours de suppression
Les Atouts de l'article:
Applique murale pour environnement côtier.Fini acier inoxydable brossé.Fonctionne avec 2 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 44, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 400 l 75 P 81 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale pour environnement côtier.Fini acier inoxydable brossé.Fonctionne avec 2 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 44, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 400 l 75 P 81 mm








