Astro - Applique Ava 400 Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1428013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - GU10
montage mural - Oui
couleur du boîtier/corps - noir
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856107906
Réf. Sonepar
00649610790
Réf. Fournisseur
1428013
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
GU10
montage mural:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Applique murale d'extérieur.Fini noir texturé.Fonctionne avec 2 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 44, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 400 l 75 P 81 mm