Astro - Applique Avignon Round 525 Laiton antique univers Intérieur IP20 - 1427004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
couleur du boîtier/corps - laiton
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856107227
Réf. Sonepar
00649610722
Réf. Fournisseur
1427004
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
laiton
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Inspirée des luminaires art déco, les imposantes dimensions de l'applique Avignon Round 525 font instantanément sensation, marquant tout espace de sa présence. Longue et filiforme, dotée d'un profil arrondi, elle se compose de tiges en verre transparent et étincelant et d'embouts en laiton ancien moulé sous pression. Elle émet un éclairage d'ambiance, sans éblouir. Pensée pour les environnements hôteliers, ce luminaire se fixe au mur via une seule vis discrète, afin que rien ne vienne détourner le regard de son esthétique uniforme.