Astro - Applique Avignon Square 300 Bronze univers Intérieur IP20 - 1427009

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856107272

Réf. Sonepar

00649610727

Réf. Fournisseur

1427009

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

bronze

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

Applique Avignon Square 300 Bronze référence 1427009 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Inspirée des luminaires art déco, les imposantes dimensions de l'applique Avignon Square 300 font instantanément sensation, marquant tout espace de sa présence. Longue et filiforme, dotée d'un profil parfaitement défini, elle se compose de tiges en verre transparent et étincelant et d'embouts en bronze moulé sous pression. Elle émet un éclairage d'ambiance, sans éblouir. Pensée pour les environnements hôteliers, ce luminaire se fixe au mur via une seule vis discrète, afin que rien ne vienne détourner le regard de son esthétique uniforme.