Astro - Applique Bari Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1047001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - G9

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856003406

Réf. Sonepar

00649600340

Réf. Fournisseur

1047001

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G9

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

chrome

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

largeur:

40 mm

hauteur/profondeur:

205 mm

longueur:

60 mm

Applique Bari Chrome poli référence 1047001 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 3W Max LED dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif