Astro - Applique Beauville Bronze univers Salle de bain IP44 - 1388003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - bronze

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038856082951

Réf. Sonepar

00649608295

Réf. Fournisseur

1388003

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

bronze

Applique Beauville Bronze référence 1388003 univers Salle de bain abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif