Astro - Applique Beauville Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1388001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038856079784

Réf. Sonepar

00649607978

Réf. Fournisseur

1388001

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

chrome

appareillage:

non requis

Applique Beauville Chrome poli référence 1388001 univers Salle de bain abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif