Astro - Applique Boston 370 Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1370002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856083286

Réf. Sonepar

00649370002

Réf. Fournisseur

1370002

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

chrome

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

Applique Boston 370 Chrome poli référence 1370002 univers Salle de bain source incluse 14W LED non-dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif