Astro - Applique Boston 600 Bronze univers Salle de bain IP44 - 1370012

CopieCopie
Astro - Applique Boston 600 Bronze univers Salle de bain IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • montage mural - Oui

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • appareillage - non requis

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856121971

Réf. Sonepar

00649612197

Réf. Fournisseur

1370012

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

montage mural:

Oui

couleur du boîtier/corps:

bronze

appareillage:

non requis

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Applique Boston 600 Bronze référence 1370012 univers Salle de bain source incluse 18.5W LED non-dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif